詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-132

品名 : M4/ 80㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
鏡面バフ研磨
ねじ M4 ねじ間 80mm
φ6mm 高さ 31.5mm
取手幅 φ6mm
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/03 15:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-131 M4/ 60㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-132 M4/ 80㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-133 M5/100㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-134 M5/120㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ●側面

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top