品番 : EA948BJ-151
品名 : φ6mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
仕様
| 適用サイズ | 引き取手φ6 | 外径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 入数 | 2個 |
| 引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。 | |||
| 取手(雄ねじ)にご使用下さい。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/25 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です