詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-154

品名 : φ9mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)

仕様

適用サイズ 引き取手φ9 外径 13㎜
材質 SUS304 入数 2個
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
取手(雄ねじ)にご使用下さい。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 08:55現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-151 φ6mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-152 φ7mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-153 φ8mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-154 φ9mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-155 φ10mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-156 φ12mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • A1:13㎜   A2:9.2㎜   A3:5.2㎜\nT1:3mm   T2:1㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top