詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-176

品名 : M6x25x300mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ M6 取手幅 φ25mm
ねじ間 300mm 全長 325mm
全高 68mm 材質 SUS304(鏡面仕上げ)
重量 430g
ドア取手または手摺り等に
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

9,180 (税抜)/ 10,098 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-172 M6x22x250mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-173 M6x22x300mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-176 M6x25x300mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-177 M6x25x400mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-182 M8x32x400mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:25㎜   L:325㎜   P:300㎜\nH:68㎜   捻径:M-6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top