品番 : EA948BJ-182
品名 : M8x32x400mm 片面ドア取手(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M8 | 取手幅 | φ32mm |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 400mm | 全長 | 432mm |
| 全高 | 78mm | 材質 | SUS304(鏡面仕上げ) |
| 重量 | 680g | ||
| ドア取手または手摺り等に | |||
| ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA948BJ-195 : φ32mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
