品番 : EA948BJ-195
品名 : φ32mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
仕様
| 適用パイプ | φ32mm | 穴径 | 5.2㎜、9㎜ |
|---|---|---|---|
| 外径 | 64㎜ | 材質 | SUS304 (表面のみ鏡面仕上げ) |
| 重量 | 218g | 入数 | 2個 |
| EA948BJ-182用 | |||
| 付属皿小ねじ(寸法図d1):M8×20㎜ | |||
| 片面ドア取手の表付け用金具 | |||
| ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-193 φ22mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個) |
| EA948BJ-194 φ25mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個) |
| EA948BJ-195 φ32mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA948BJ-182 : M8x32x400mm 片面ドア取手(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です