品番 : EA948BJ-52A
品名 : M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M8 | サイズ(mm) | 丸棒径A:12、 ねじ間L:150、 幅L1:162、 高さH:50 |
|---|---|---|---|
| 取手幅 | φ12mm | 材質 | ステンレスSUS304 |
| 付属品 | 六角ナット、 スプリングワッシャー、 化粧座金(各2個) |
||
| 鏡面研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/19 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
