詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-52C

品名 : M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ M8 サイズ(mm) 丸棒径A:12、
ねじ間L:188、
幅L1:200、
高さH:50
取手幅 φ12mm 材質 ステンレスSUS304
付属品 六角ナット、
スプリングワッシャー、
化粧座金(各2個)
鏡面研磨仕上げ
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/06/19 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-45C M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-49C M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-50C M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-52A M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-52C M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-53C M 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-54C M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top