詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BK-32

品名 : 232mm アルミパイプハンドル

仕様

材質 パイプ:アルミ
座:ABS樹脂
★アルミパイプをカットすることで、ハンドルの長さを調節できます。
ねじ M4 ねじ間 210mm
取手幅 8mm 高さ 31mm
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/15 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BK-31 142mm アルミパイプハンドル
EA948BK-32 232mm アルミパイプハンドル
EA948BK-33 322mm アルミパイプハンドル
ウェブカタログ画像
  • ★アルミパイプをカットすることで、ハンドルの長さを調節できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top