品番 : EA948BK-33
品名 : 322mm アルミパイプハンドル
仕様
| 材質 | パイプ:アルミ 座:ABS樹脂 |
||
|---|---|---|---|
| ★アルミパイプをカットすることで、ハンドルの長さを調節できます。 | |||
| ねじ | M4 | ねじ間 | 300mm |
| 取手幅 | 8mm | 高さ | 31mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BK-31 142mm アルミパイプハンドル |
| EA948BK-32 232mm アルミパイプハンドル |
| EA948BK-33 322mm アルミパイプハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
●画像はEA948BK-32になります。
