品番 : EA948BL-2
品名 : 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ブラック)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AFG40-BK |
|---|---|---|---|
| グリップねじ間(L) | 39.5mm | ハンドル全高(H) | 33.5mm |
| タッピングビス呼び径 | 3.5 | 最大締付トルク | 1.2N・m |
| 使用温度 | -30~100℃ | 材質 | ポリアミド |
| 色 | 黒 | 質量 | 9g |
| タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。