詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BL-16

品名 : 29.5x 27mm 雌ねじ取手(レッド)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 AFG30-RE
グリップねじ間(L) 29.5mm ハンドル全高(H) 27mm
タッピングビス呼び径 3.5 最大締付トルク 1.2N・m
使用温度 -30~100℃ 材質 ポリアミド
色 赤 質量 6g
タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/03 21:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BL-1 29.5x 27mm 雌ねじ取手(ブラック)
EA948BL-2 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ブラック)
EA948BL-6 29.5x 27mm 雌ねじ取手(オレンジ)
EA948BL-7 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(オレンジ)
EA948BL-11 29.5x 27mm 雌ねじ取手(グレー)
EA948BL-12 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(グレー)
EA948BL-16 29.5x 27mm 雌ねじ取手(レッド)
EA948BL-17 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(レッド)
EA948BL-21 29.5x 27mm 雌ねじ取手(ホワイト)
EA948BL-22 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ホワイト)
EA948BL-26 29.5x 27mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)
EA948BL-27 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top