品番 : EA948BL-21
品名 : 29.5x 27mm 雌ねじ取手(ホワイト)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AFG30-CL |
---|---|---|---|
材質 | ポリアミド | ||
RoHS対応品 | |||
タッピングビス呼び径 | 3.5 | サイズ(mm) | ねじ間:29.5、 幅:9、高さ:27 |
色 | 白 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/08 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1266ページ |
拡大