詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BL-51

品名 : 93.5x38mm 取手(ポリアミド/オレンジ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 AGS110-OG
グリップねじ間(L) 93.5mm ハンドル全高(H) 38mm
使用温度 -30~130℃ 材質 グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
色 橙 質量 26g
六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ
RoHS対応品
※温度、湿度により、取付けピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調整可)
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/15 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BL-42 117x41mm 取手(ポリアミド/ブラック)
EA948BL-45 179x50mm 取手(ポリアミド/ブラック)
EA948BL-51 93.5x38mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
EA948BL-53 132x45mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
EA948BL-54 179x50mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top