品番 : EA948BL-54
品名 : 179x50mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AGS200-OG |
|---|---|---|---|
| グリップねじ間(L) | 179mm | ハンドル全高(H) | 50mm |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) |
| 色 | 橙 | 質量 | 70g |
| 六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※温度、湿度により、取付けピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調整可) | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。