品番 : EA948BL-55
品名 : 235x54mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AGS260-OG |
---|---|---|---|
サイズ | L:235mm L1:260mm L2:201mm H:54mm A:30mm B:8.5mm Lr:20mm R:10.5mm C:16.5mm Lc:10.5mm |
質量 | 118g |
材質 | グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) | 機械強度 | FH:3200N Fv:3500N LH:30J Lv:22J |
色 | 橙 | 使用温度 | -30~130℃ |
六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ | |||
※温度、湿度により、取付けピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調整可) | |||
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1251ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。