詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BM-131

品名 : 19.5mm フランス取手(マットブラック)

仕様

サイズ(mm) ねじ穴:φ4.0
ねじ間:79
幅:19.5
高さ:19
サイズ L:90mm、H:19mm、A:19.5mm、B:17.5mm
カラー マットブラック 材質 亜鉛ダイカスト
付属品 鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)
焼付塗装仕上げ
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BM-131 19.5mm フランス取手(マットブラック)
EA948BM-132 20.0mm フランス取手(マットブラック)
EA948BM-133 22.0mm フランス取手(マットブラック)
EA948BM-136 19.5mm フランス取手(マットホワイト)
EA948BM-137 20.0mm フランス取手(マットホワイト)
EA948BM-138 22.0mm フランス取手(マットホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像はEA948BM-132です。
  • ※画像はEA948BM-132です。
  • L:90、H:19、A:19.5、B:17.5

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top