品番 : EA948BM-136
品名 : 19.5mm フランス取手(マットホワイト)
仕様
| サイズ(mm) | ねじ穴:φ4.0 ねじ間:79 幅:19.5 高さ:19 |
サイズ | L:90mm、H:19mm、A:19.5mm、B:17.5mm |
|---|---|---|---|
| カラー | マットホワイト | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 取付穴径 | 4.0mm | 付属品 | 鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本) |
| 焼付塗装仕上げ | |||
| 各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。 | |||
| 落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
