詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BM-24A

品名 : 105mm 取手(ステンレス製)

仕様

用途 屋内外の扉、設備の扉に 穴間サイズ 105mm
取付穴径 5.5mm 幅 20mm
高さ 30mm 取手幅 62mm
材質 ステンレスSUS304 仕上げ 鏡面研磨
※取付ビスは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BM-24A 105mm 取手(ステンレス製)
EA948BM-26A 125mm 取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:120㎜   B:20㎜   X:105㎜\nC:30㎜   D:29㎜   E:5mm\nF:6㎜   G:5.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top