品番 : EA948BM-26A
品名 : 125mm 取手(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 屋内外の扉、設備の扉に | 穴間サイズ | 125mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 6.5mm | 幅 | 25mm |
| 高さ | 34mm | 取手幅 | 75mm |
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨 |
| ※取付ビスは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BM-24A 105mm 取手(ステンレス製) |
| EA948BM-26A 125mm 取手(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
