詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BR-1A

品名 : 埋込みリフトハンドル(ステンレス製)

カタログ訂正

26/01/16 誤:木ねじ付、正:タッピンねじ(ステンレス鋼)付(No.57 9025)

仕様

プレートサイズ 75×58mm 厚み 1mm
深さ 11.3mm 取付穴径 4mm
ねじ間 60×43mm 使用荷重 25kg
材質 SUS304 仕上 鏡面研磨
重量 51g 付属品 タッピンねじ3.5×16
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ

代替品

EA638BT-8
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top