詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BS-18

品名 : M10/180mm スナップロックハンドル

ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SR1-180
ねじサイズ M10 グリップねじ間(L) 180mm
ハンドル全高 44mm 許容荷重 1000N
材質 グリップ:SUM22L(クロムメッキ)、
グリップカバー:ラバー
質量 225g
グリップカバー付
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 08:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BS-17 M10/120mm スナップロックハンドル
EA948BS-18 M10/180mm スナップロックハンドル
ウェブカタログ画像
  • L:180mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top