品番 : EA948BS-17
品名 : M10/120mm スナップロックハンドル
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SR1-120 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | グリップねじ間(L) | 120mm |
| ハンドル全高 | 44mm | 許容荷重 | 1000N |
| 材質 | SUM22L(クロムメッキ) | 質量 | 156g |
| ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BS-16 M10/100mm スナップロックハンドル |
| EA948BS-17 M10/120mm スナップロックハンドル |
| EA948BS-18 M10/180mm スナップロックハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。