品番 : EA948BS-16
品名 : M10/100mm スナップロックハンドル
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SR1-100 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10 | グリップねじ間(L) | 100mm |
ハンドル全高 | 44mm | 許容荷重 | 1000N |
材質 | SUM22L(クロムメッキ) | 質量 | 133g |
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 14:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1251ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BS-16 M10/100mm スナップロックハンドル |
EA948BS-17 M10/120mm スナップロックハンドル |
EA948BS-18 M10/180mm スナップロックハンドル |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。