詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-13

品名 : M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ750-08101N
ねじサイズ M8×10 グリップ径(A) 30mm
ハンドル全高(B) 17mm 材質 スチール製(S45C・クロムメッキ)
質量 50g
止め穴あり
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 12:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BW-11 M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-12 M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-13 M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-14 M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット
EA948BW-15 M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
  • A:30mm     B:17mm     C:20mm     J:1.9㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top