品番 : EA948BW-14
品名 : M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ750-10101N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×12 | グリップ径(A) | 36mm |
| ハンドル全高(B) | 20mm | 材質 | スチール製(S45C・クロムメッキ) |
| 質量 | 90g | ||
| 止め穴あり | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/21 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-11 M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-12 M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-13 M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-14 M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット |
| EA948BW-15 M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。