詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-51

品名 : M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

仕様

ねじ M4 サイズ D:16mm
A:3.5mm
Lf:4mm
※詳細は画像欄のエスコ寸法図をご覧下さい。
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
1個入り
追加説明
カタログ価格

275 (税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BW-51 M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
EA948BW-52 M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
EA948BW-53 M6x 6mm ローレットナット(スチール製)
EA948BW-54 M8x 8mm ローレットナット(スチール製)
EA948BW-55 M10x10mm ローレットナット(スチール製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • ※代表画像
  • D:16mm A:3.5mm Lf:4mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top