品番 : EA948BW-52
品名 : M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
仕様
| ねじ | M5 | サイズ | D:20mm A:4mm Lf:5mm ※詳細は画像欄のエスコ寸法図をご覧下さい。 |
|---|---|---|---|
| スチール製(クロムメッキ仕上げ) | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/19 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-51 M4x 4mm ローレットナット(スチール製) |
| EA948BW-52 M5x 5mm ローレットナット(スチール製) |
| EA948BW-53 M6x 6mm ローレットナット(スチール製) |
| EA948BW-54 M8x 8mm ローレットナット(スチール製) |
| EA948BW-55 M10x10mm ローレットナット(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
