品番 : EA948BW-73
品名 : M6x 15 mm ローレットナット(段付/スチール製)
仕様
| ねじ | M6 | D | 24mm |
|---|---|---|---|
| A | 15mm | 材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/22 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
