品番 : EA948BW-72
品名 : M5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製)
仕様
| ねじ | M5 | D | 20mm |
|---|---|---|---|
| A | 11.5mm | 材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

