品番 : EA948BW-81
品名 : M4x 9.5mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
仕様
| ねじ | M4 | D | 16mm |
|---|---|---|---|
| A | 9.5mm | 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/10 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-81 M4x 9.5mm ローレットナット(段付/ステンレス製) |
| EA948BW-82 M5x11.5mm ローレットナット(段付/ステンレス製) |
| EA948BW-84 M8x 18 mm ローレットナット(段付/ステンレス製) |
| EA948BW-85 M10x 23 mm ローレットナット(段付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

