詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-85

品名 : M10x 23 mm ローレットナット(段付/ステンレス製)

仕様

ねじ M10 D 36mm
A 23mm 材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/08 13:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1255ページ
バリエーション一覧
EA948BW-81 M4x 9.5mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
EA948BW-82 M5x11.5mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
EA948BW-83 M6x 15 mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
EA948BW-84 M8x 18 mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
EA948BW-85 M10x 23 mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top