品番 : EA948BW-83
品名 : M6x 15 mm ローレットナット(段付/ステンレス製)
仕様
ねじ | M6 | D | 24mm |
---|---|---|---|
A | 15mm | 材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/02 02:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1271ページ |
拡大