詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-131A

品名 : M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 GK30X10N
ねじサイズ M5×10 グリップ幅(D) 31mm
ハンドル全高(H) 24mm 使用温度 0~90℃
材質 ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量 13g
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/03 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BX-131A M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-132A M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-133A M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-135A M6x40mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-136A M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-137A M6x20mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-138A M8x16mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-139A M8x16mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-142A M10x20mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-143A M10x30mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-144A M10x20mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-145A M10x50mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-146A M12x30mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-148A M12x50mm/φ70mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:31㎜     H:24㎜     d:15mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top