詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-139A

品名 : M8x16mm/φ50mm 雄ねじノブ

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 GK50X16N
材質 ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
ねじサイズ M8×16mm
サイズ(mm) D:50、H:33、D1:20、S:16、M:M8×16、Lf/L:16 重量 36g
RoHS対応品
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/09 15:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA948BX-131A M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-132A M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-133A M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-134A M6x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-135A M6x40mm/φ31mm 雄ねじノブ
EA948BX-136A M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-137A M6x20mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-138A M8x16mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
EA948BX-139A M8x16mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-140A M8x30mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-141A M8x50mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-142A M10x20mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-143A M10x30mm/φ50mm 雄ねじノブ
EA948BX-144A M10x20mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-145A M10x50mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-146A M12x30mm/φ61mm 雄ねじノブ
EA948BX-148A M12x50mm/φ70mm 雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top