品番 : EA948BX-2
品名 : M10x18mm/φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ALHK50T |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×18 | グリップ幅(A) | 50mm |
| ハンドル全高(B) | 32mm | 材質 | アルミ合金(AC4B・バフ研磨) |
| 質量 | 65g | ||
| RoHS対応品 | |||
| ※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/31 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BX-1 M 8x15mm/φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製) |
| EA948BX-2 M10x18mm/φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製) |
| EA948BX-3 M12x22mm/φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製) |
| EA948BX-4 M16x24mm/φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。