詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-3

品名 : M12x22mm/φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ALHK63T
ねじサイズ M12×22 グリップ幅(A) 63mm
ハンドル全高(B) 40mm 材質 アルミ合金(AC4B・バフ研磨)
質量 100g
RoHS対応品
※バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/31 11:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BX-1 M 8x15mm/φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)
EA948BX-2 M10x18mm/φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)
EA948BX-3 M12x22mm/φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)
EA948BX-4 M16x24mm/φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:63mm     B:40mm     C:20mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top