品番 : EA948BX-201
品名 : M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | WN40N-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5X12 | グリップ幅(D) | 40mm |
ハンドル全高(H) | 21mm | 材質 | SUS304(つや消し) |
質量 | 31g | ||
オールステンレス製 | |||
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/08 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1255ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。