詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-206

品名 : M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 WN55AN-SUS
ねじサイズ M10X18 グリップ幅(D) 55mm
ハンドル全高(H) 28mm 材質 SUS304(つや消し)
質量 61g
オールステンレス製
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/09 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BX-201 M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
EA948BX-202 M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
EA948BX-203 M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
EA948BX-204 M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
EA948BX-205 M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
EA948BX-206 M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:55mm     H:28㎜     d:16mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top