品番 : EA948BX-21
品名 : M6x32mm [ステンレス製]雌ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CK32T-SUS |
---|---|---|---|
材質 | SCS13A | 処理 | バフ研磨仕上げ |
ねじサイズ | M6×12mm | サイズ(mm) | A:32、B:21、C:12 |
タップ穴 | |||
入数 | 1個入り | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1271ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BX-21 M6x32mm [ステンレス製]雌ねじノブ |
EA948BX-22 M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ |
EA948BX-23 M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ |
EA948BX-24 M12x63mm [ステンレス製]雌ねじノブ |