品番 : EA948BX-32
品名 : M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ALB20 |
|---|---|---|---|
| ネジサイズ | M5 | グリップ径(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 18mm | 材質 | アルミ合金(AC4B・バフ研磨) |
| 質量 | 10g | ||
| バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BX-31 M4x16mm [アルミ製]雌ねじボール |
| EA948BX-32 M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール |
| EA948BX-35 M10x40mm [アルミ製]雌ねじボール |
| EA948BX-36 M12x50mm [アルミ製]雌ねじボール |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。