詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-35

品名 : M10x40mm [アルミ製]雌ねじボール

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ALB40
ネジサイズ M10 グリップ径(A) 40mm
ハンドル全高(B) 37mm 材質 アルミ合金(AC4B・バフ研磨)
質量 85g
バフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 10:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BX-31 M4x16mm [アルミ製]雌ねじボール
EA948BX-32 M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール
EA948BX-34 M8x32mm [アルミ製]雌ねじボール
EA948BX-35 M10x40mm [アルミ製]雌ねじボール
EA948BX-36 M12x50mm [アルミ製]雌ねじボール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:40mm     B:37mm     C:M10×1.5

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top