詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BY-112

品名 : M8 雌ねじグリップ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BG8
ねじサイズ M8×12 グリップ径(D) 18mm
グリップ長さ(H) 59mm 材質 ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量 30g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948BY-111 M6 雌ねじグリップ
EA948BY-112 M8 雌ねじグリップ
EA948BY-113 M10 雌ねじグリップ
EA948BY-115 M16 雌ねじグリップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top