品番 : EA948BY-115
品名 : M16 雌ねじグリップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BG16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16×25 | グリップ径(D) | 28mm |
| グリップ長さ(H) | 97mm | 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量 | 110g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/16 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BY-111 M6 雌ねじグリップ |
| EA948BY-112 M8 雌ねじグリップ |
| EA948BY-113 M10 雌ねじグリップ |
| EA948BY-115 M16 雌ねじグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。