品番 : EA948BY-12
品名 : 30x M8x25mm [S45C]雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS8x25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×25 | グリップ径(A) | 30mm |
| ハンドル全高(B) | 18mm | 材質 | S45C(クロムメッキ) |
| 質量 | 63g | ||
| パネル固定用として最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/06 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。