品番 : EA948BY-6
品名 : 20x M5x20mm [S45C]雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS5x20 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×20 | グリップ径(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 11.5mm | 材質 | S45C(クロムメッキ) |
| 質量 | 20g | ||
| パネル固定用として最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/10 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。