詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BY-122

品名 : M8 雌ねじグリップ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SBG8
ねじサイズ M8×12 グリップ径(D) 18mm
グリップ長さ(H) 59mm 材質 ステンレス(SUS303)
質量 100g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948BY-122 M8 雌ねじグリップ(ステンレス製)
EA948BY-123 M10 雌ねじグリップ(ステンレス製)
EA948BY-124 M12 雌ねじグリップ(ステンレス製)
EA948BY-125 M16 雌ねじグリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top