品番 : EA948BY-124
品名 : M12 雌ねじグリップ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SBG12 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS303) | ||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ねじ:M12×18 D:28 H:97 d:25.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1272ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BY-121 M6 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-122 M8 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-123 M10 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-124 M12 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
EA948BY-125 M16 雌ねじグリップ(ステンレス製) |
拡大