品番 : EA948BY-54
品名 : 20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS5x10R4-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5×10 | グリップ径(A) | 20mm |
| ハンドル全高(B) | 11.5mm | 材質 | SUS303 |
| 質量 | 15.2g | ||
| パネル固定用として最適です。 | |||
| パネルを取り外した時にノブのネジ部がパネルに引っかかり、紛失防止になります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。