詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BY-58

品名 : 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TKS6x30R22-SUS
ねじサイズ M6×30 グリップ径(A) 24mm
ハンドル全高(B) 15mm 材質 SUS303
質量 29.8g
パネル固定用として最適です。
パネルを取り外した時にノブのネジ部がパネルに引っかかり、紛失防止になります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/06 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA948BY-51 12x M3x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-52 16x M4x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-53 16x M4x15mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-54 20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-55 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-57 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-58 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-59 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
EA948BY-60 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:24mm     B:15mm     C:12mm     F:22㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top